{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,6 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,3 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041982 | |
Número del fabricante | 122250 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 8,3 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
51,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
64,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 117 | 117 |
⌀ nominal DC | 8,3 | 8,3 |
Tipo | N | N |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 | 0,11 |