{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016515 | |
Número del fabricante | 114360 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,5mm
a petición
En stock
8.837 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11.097 piezas en stock
0,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.657 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.276 piezas en stock
|
a petición
En stock
17.577 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
309 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |