{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 63 − 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 63 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111005 5 | |
EAN / GTIN | 4045197255327 | |
Número del fabricante | 111005 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca d/cent. HSS A, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 5mm
a petición
En stock
1.255 piezas en stock
10,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
953 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
609 piezas en stock
16,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
18,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
31,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipo | A | A | A | A | A |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tipo de producto | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear |