{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 20 − 30 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,3 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 45 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111005 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197255297 | |
Número del fabricante | 111005 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca d/cent. HSS A 2,5 mm
a petición
En stock
6.790 piezas en stock
4,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.441 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.558 piezas en stock
8,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 | h7 |
Ángulo de avellanado | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipo | A | A | A | A |
⌀ de mango Ds | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 |
Tipo de producto | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear |