{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 10 − 15 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 35,5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111005 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197255273 | |
Número del fabricante | 111005 1,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca d/cent. HSS A, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 1,6mm
a petición
En stock
1.896 piezas en stock
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.499 piezas en stock
3,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
906 piezas en stock
12,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
589 piezas en stock
6,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.400 piezas en stock
17,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Longitud total L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Ángulo de avellanado | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo | A | A | A | A | A |
Tipo de producto | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear |