{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 150 − 250 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 80 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,06 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 | |
Número del fabricante | 111005 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca d/cent. HSS A 8 mm
a petición
En stock
204 piezas en stock
31,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
34,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
52,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 |