{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | > 250 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 100 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111005 10 | |
EAN / GTIN | 4045197255358 | |
Número del fabricante | 111005 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca d/cent. HSS A, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 10mm
a petición
En stock
82 piezas en stock
55,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
62,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
Norma | DIN 333 | DIN 333 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de avellanado | 60 grados | 60 grados |