{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 15 − 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 40 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111005 2 | |
EAN / GTIN | 4045197255280 | |
Número del fabricante | 111005 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca d/cent. HSS A 2 mm
a petición
En stock
4.320 piezas en stock
3,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.450 piezas en stock
4,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.467 piezas en stock
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
359 piezas en stock
7,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 40 | 40 | 45 | 40 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 | h7 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
⌀ de mango Ds | 5 | 5 | 6 | 5 |