{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 15 − 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 45 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111050 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000255 | |
Número del fabricante | 111050 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de centrar HSS-E A, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 2mm
a petición
En stock
533 piezas en stock
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.965 piezas en stock
4,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.840 piezas en stock
3,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.556 piezas en stock
12,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
328 piezas en stock
7,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.695 piezas en stock
17,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
14,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipo | A | A | A | A | A | A | A |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | 0,02 mm/rev. | 0,02 mm/rev. | 0,02 mm/rev. | 0,02 mm/rev. | 0,02 mm/rev. | 0,02 mm/rev. |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |