{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 63 − 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 63 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111050 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000293 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centrar HSS-E A 5 mm
a petición
En stock
798 piezas en stock
17,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
997 piezas en stock
12,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.008 piezas en stock
10,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
18,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 63 − 100 | 63 − 100 | 63 − 100 | 63 − 100 |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ de mango Ds | 12 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |