{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 63 − 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111205 5 | |
EAN / GTIN | 4045197853462 | |
Número del fabricante | 111205 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de puntear HSS-E A con superficie 5 mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
31,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
917 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.547 piezas en stock
10,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
654 piezas en stock
16,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
18,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
⌀ de mango Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |