{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 100 − 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111205 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197853479 | |
Número del fabricante | 111205 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de puntear HSS-E A con superficie 6,3 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
45,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
560 piezas en stock
20,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
17,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
31,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
258 piezas en stock
31,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |