• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

E04G SEXPR-03 Borestænger med skruespænding til rhombic 75°-platter med 11° frigangsvinkel til minimum borediameter 4,5 mm

Art.-nr.: 6862266
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6862266
EAN/GTIN 7291075348576
Producentnummer 6862266
L-nummer L23990 196

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, Dmin afstik 4,5 mm, totallængde (OAL) 90 mm, skafthøjde (H) 3,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 2,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) EPGT 03X101-F1P
  • Dmin afstivning 4,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 9 mm
  • Skafthøjde (H) 3,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven