A-SCLCR 8-2 Borestænger med skruelås med 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 6854285
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6854285
EAN/GTIN 7291075123524
Producentnummer 6854285
L-nummer L23990 138

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, minimum boring diameter (DMIN) 0,687″, samlet længde (OAL) 5″, skafthøjde (H) 0,475″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,406″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,687″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1″
  • Skafthøjde (H): 0,475″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven