A16Q SDZNR-07 Omvendt borestang til dobbeltsidede rombiske DNGP 0703 - 55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6709249
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6709249
EAN/GTIN 7291075349207
Producentnummer 6709249
L-nummer L23990 331

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstikning 16 mm, total længde (OAL) 193 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 193 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -10 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12,5 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven