Momentnøgle uden skala 50 Nm

Art.-nr.: 657320 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 356,11 DKK /stk.
  • 1.020,64 DKK /stk.
  • 356,11 DKK /stk.
  • 1.504,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 50 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Serie QSP
Samlet længde L 240 mm
Momentområde 10 Nm - 50 Nm
Vægt 400 g
Drivfirkant 3/8 tommer
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj Mekanisk
Knækfunktion nej
Slipperfunktion nej
Slæbeviser nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 178 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657320 50
EAN/GTIN 4560138452820
Producentnummer QSP50N3

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.
Med kunstharpiksgreb.
Fast monteret reverserbar skralde.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Momentnøgle uden skala  50 Nm

Momentnøgle uden skala 50 Nm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.586,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
824,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
1.404,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
994,56  DKK
plus moms plus fragt
Reverserbar aflæsning Nm Nm Nm Nm
Data, kan logges nej nej nej nej
Vægt 400 1.000 340 290
Målemetode Moment Moment Moment Moment
Standard DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Måleværktøj Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning mekanisk kortvejsudløsning mekanisk kortvejsudløsning mekanisk kortvejsudløsning

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven