{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Samlet længde L | 276 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Vægt | 340 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 208 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657460 50 | |
EAN/GTIN | 4045197995995 | |
Producentnummer | 657460 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde 50 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
1.404,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
824,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
994,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm |
Data, kan logges | nej | nej | nej |
Vægt | 340 | 1.000 | 290 |
Målemetode | Moment | Moment | Moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |