{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 320 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Samlet længde L | 672 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 320 Nm | |
Vægt | 1.200 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 577 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657460 320 | |
EAN/GTIN | 4045197996022 | |
Producentnummer | 657460 320 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde 320 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
2.063,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm | Nm |
Udløsningsindikering | akustisk ;akustisk | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk |
Samlet længde L | 672 | 633 | 596 | 636 |
Maks. moment | 320 | 320 | 320 | 320 |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 577 | 538 | 549 | 602 |