{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 10 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Samlet længde L | 155 mm | |
Momentområde | 2 Nm - 10 Nm | |
Vægt | 190 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 112 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657460 10 | |
EAN/GTIN | 4045197995971 | |
Producentnummer | 657460 10 |