{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Samlet længde L | 205 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | |
Vægt | 280 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 141 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657460 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995988 | |
Producentnummer | 657460 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde 25 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Vægt | 280 | 230 |
Maks. moment | 25 | 25 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 141 | 157 |