{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Samlet længde L | 189 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | |
Vægt | 230 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 19,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 137,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 157 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657450 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995926 | |
Producentnummer | 657450 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Momentnøgle basisenhed uden skala uden indsatsværktøj, Maks. moment: 25Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
810 styk på lager
1.743,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
353 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | justerbar | justerbar | forudindstillet |