{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 10 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Samlet længde L | 139 mm | |
Momentområde | 2 Nm - 10 Nm | |
Vægt | 170 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 19,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 108 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 127,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657450 10 | |
EAN/GTIN | 4045197995919 | |
Producentnummer | 657450 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle basisenhed uden skala uden indsatsværktøj, Maks. moment: 10Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
964,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.307,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 139 mm | 155 mm |
Vægt | 170 g | 190 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skraldenøgle) |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |
Feedback | udløsning | udløsning |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |