{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 320 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Samlet længde L | 636 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 320 Nm | |
Vægt | 1.100 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 38,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 563,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 602 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657450 320 | |
EAN/GTIN | 4045197995964 | |
Producentnummer | 657450 320 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Momentnøgle basisenhed uden skala uden indsatsværktøj, Maks. moment: 320Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
2.063,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1.728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højrespænding |
Samlet længde L | 636 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm |
Målemetode | Moment | Moment | Moment | Moment |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | med indstillingsskala | med indstillingsskala | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 602 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm |