{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Samlet længde L | 247 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Vægt | 290 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 30 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 195,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 225,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657450 50 | |
EAN/GTIN | 4045197995933 | |
Producentnummer | 657450 50 |