{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 320 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 633 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 320 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
Vægt | 1.400 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 538 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656050 320 | |
EAN/GTIN | 4045197302243 | |
Producentnummer | 656050 320 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med reverserbar skralde, Maks. moment: 320Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
2.063,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
1434,93 DKK
953,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Momentområde | 60 Nm - 320 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | 1 Nm |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skralde) |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Feedback | udløsning | udløsning |