Momentnøgle med reverserbar skralde 6 Nm

Art.-nr.: 656050 6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 406,76 DKK /stk.
  • 979,66 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 6 Nm
    Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±4 %
    Testprotokol Producentens testrapport
    Samlet længde L 225 mm
    Momentområde 1 Nm - 6 Nm
    Skalainddeling 1 delstreg = 0,1 Nm
    Vægt 300 g
    Drivfirkant 1/4 tommer
    Display analog
    Udløsningsindikering akustisk; haptisk
    Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
    Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
    Måleværktøj Mekanisk
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning Nm
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 155 mm
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 656050 6
    EAN/GTIN 4045197570512
    Producentnummer 656050 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Praktisk og meget kompakt, enarmet momentnøgle, kan indstilles via skala og med selvudløsning. Utrolig høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende er anvendt førsteklasses materialer og sliddele såsom trykfjedrene er forbehandlet og sorteret specielt. Skraldemekanismen er reverserbar, så både højre- og venstreløb er muligt.
    Et hør- og mærkbart „klik“ sikrer en yderst behagelige og præcis indstilling af den ønskede momentværdi.
    Fast monteret skifteskralde med uddriver − til højre- og venstreløb.
    Måleenheder: Nm

    Funktion:

    Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

    Anvendelse:

    Til mellemstore til større serier.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Nøjagtighed:

    Fra den viste værdi kun ved højrespænding: ±4%.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Bemærk:

    Kalibrering kun mulig ved tilspænding med uret.
    Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven