{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.600 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 2.431 mm | |
Momentområde | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 16.000 g | |
Drivfirkant | 1 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 2.304 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656050 1600 | |
EAN/GTIN | 4000896173570 | |
Producentnummer | 656050 1600 |