{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 300 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 587 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 300 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 1.350 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 460 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657272 300 | |
EAN/GTIN | 4045197804136 | |
Producentnummer | 657272 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med skralde 300 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
1.434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.235,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Samlet længde L | 587 | 588 |
Målemetode | Moment | Moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 | 1 |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala |