{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 500 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 830 mm | |
Momentområde | 100 Nm - 500 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 3.800 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Skraldenøgle | med vendbar firkant | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 681 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657272 500 | |
EAN/GTIN | 4045197892027 | |
Producentnummer | 657272 500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle med skralde, Maks. moment: 500Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.982,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
7.226,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
6.518,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | Nm | Nm |
Display | analog | analog | analog |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 681 mm | 900 mm | 873,5 mm |