{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.000 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 1.330 mm | |
Momentområde | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 5.700 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.175 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657272 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197892041 | |
Producentnummer | 657272 1000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med skralde 1000 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
6.813,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
10.265,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk |
Data, kan logges | nej | nej |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Feedback | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.175 | 1.637 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |