{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Samlet længde L | 446 mm | |
Momentområde | 50 Nm - 200 Nm | |
Vægt | 800 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 351,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657460 200 | |
EAN/GTIN | 4045197996015 | |
Producentnummer | 657460 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde 200 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.419,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.009,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.120,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm | Nm |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Samlet længde L | 446 | 405 | 459 | 410 |
Maks. moment | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skralde) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |