{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Samlet længde L | 405 mm | |
Momentområde | 50 Nm - 200 Nm | |
Vægt | 720 g | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657500 200 | |
EAN/GTIN | 4045197566461 | |
Producentnummer | 657500 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle basisenhed 200 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.009,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.120,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Samlet længde L | 405 mm | 459 mm | 410 mm |
Maks. moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Målemetode | Moment | Moment | Moment |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |