{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 35 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Momentområde | 7 Nm - 35 Nm | |
Vægt | 250 g | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657500 35 | |
EAN/GTIN | 4045197566430 | |
Producentnummer | 657500 35 |