{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Bredde b | 32 mm | |
Højde h | 16,4 mm | |
Varig belastningsevne | 135 Nm | |
Centermål S | 28 mm | |
Antal tænder | 48 | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Reverserbar skraldenøgle | ja | |
Skralde med uddriver | ja | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657582 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406277291 | |
Producentnummer | 657582 1-1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Reverserbar skralde, Type-drivfirkant: 1-1/2tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager
463,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 32 mm | 35 mm |
Højde h | 16,4 mm | 22,5 mm |
Skralde med uddriver | ja | nej |
Reverserbar skraldenøgle | ja | ja |
Centermål S | 28 mm | 17,5 mm |
Antal tænder | 48 | 52 |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |