{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Bredde b | 39 mm | |
Højde h | 20,5 mm | |
Varig belastningsevne | 450 Nm | |
Centermål S | 34 mm | |
Antal tænder | 48 | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Reverserbar skraldenøgle | ja | |
Skralde med uddriver | ja | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657582 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406625894 | |
Producentnummer | 657582 2-3/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Reverserbar skralde, Type-drivfirkant: 2-3/4tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
834,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Varig belastningsevne | 450 Nm | 450 Nm |
Skralde med uddriver | ja | nej |
Reverserbar skraldenøgle | ja | ja |
Centermål S | 34 mm | 25 mm |
Antal tænder | 48 | 52 |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Skralde | Skralde |