{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 12 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Samlet længde L | 185 mm | |
Momentområde | 2 Nm - 12 Nm | |
Vægt | 190 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 125 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657320 12 | |
EAN/GTIN | 4562135128562 | |
Producentnummer | QSP12N4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle uden skala 12 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
725,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm |
Vægt | 190 | 190 |
Maks. moment | 12 | 12 |
Målenøjagtighed, moment | ±3 | ±4 |
Målemetode | Moment | Moment |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | forudindstillet |