{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 2 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Serie | CSP | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Momentområde | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Momentområde | 3,5 lbfin - 17,7 lbfin | |
Vægt | 60 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Holder til indstiksværktøj | ⌀ 6 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til påsætningsværktøj (tapskaft) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Drejningsmoment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 89 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 114 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657320 2 | |
EAN/GTIN | 4580135821641 | |
Producentnummer | CSP2NX6D |