{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 5 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Serie | CSP | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Momentområde | 1 Nm - 5 Nm | |
Momentområde | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Vægt | 60 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Holder til indstiksværktøj | ⌀ 6 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til påsætningsværktøj (tapskaft) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Drejningsmoment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 89 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 114 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657320 5 | |
EAN/GTIN | 4580135821658 | |
Producentnummer | CSP5NX6D |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 5Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
1.802,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.974,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
1.478,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.525,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
2.413,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højrespænding | Højrespænding |
Vægt | 60 g | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
Maks. moment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | med indstillingsskala | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | med indstillingsskala | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |