{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 6 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Samlet længde L | 185 mm | |
Momentområde | 1 Nm - 6 Nm | |
Vægt | 190 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 120 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657320 6 | |
EAN/GTIN | 4562135128555 | |
Producentnummer | QSP6N4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle uden skala 6 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
1.903,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Samlet længde L | 185 | 225 | 225 |
Vægt | 190 | 400 | 300 |
Maks. moment | 6 | 6 | 6 |
Målenøjagtighed, moment | ±3 | ±4 | ±4 |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skralde) | Drivfirkant (skraldenøgle) |