{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 280 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Samlet længde L | 665 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 280 Nm | |
Vægt | 1.800 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 600 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657320 280 | |
EAN/GTIN | 4571141274941 | |
Producentnummer | QSP280N3-1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle uden skala 280 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
3.039,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3.077,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 | 1/2 |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | optisk |
Data, kan logges | nej | nej |
Vægt | 1.800 | 1.650 |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | Slæbeviser |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | ikke justérbar |