Elektronisk momentnøgletester “ProTest” 400 Nm

Art.-nr.: 654460 400
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.329,81 DKK /stk.
  • 2.294,57 DKK /stk.
  • 901,44 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Interface: RS232C-interface.
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 400 Nm
    Tilspændingsretning Højrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±0,5 %
    Interface RS232C-interface.
    Testprotokol Producentens testrapport
    Måleområde 8 Nm - 400 Nm
    Displayenhed, bredde 185 mm
    Displayenhed, højde 128 mm
    Displayenhed, dybde 104 mm
    Måleværdiføler, bredde 106 mm
    Måleværdiføler, højde 100 mm
    Måleværdiføler, dybde 185 mm
    Vægt 6,4 kg
    4-kantadapter 3/8 tommer; 1/2 tommer; 3/4 tommer
    Energiforsyning Med kabel
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 654460 400
    EAN/GTIN 5060922231307
    Producentnummer 43219

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Robust kabinet i aluminiumstøbegods.
    • Stort LCD-display.
    • Enkel betjening − direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.
    • Brugertilpasset indstilling af det ønskede moment med øvre og nedre tolerance; akustisk og/eller visuelt signal (3 LED’er), når det ønskede moment nås eller overskrides.
    • 3 anvendelsestilstande: Medløbende, knækpunktsregistrering og spidsværdivisning.

    Fordel:

    • Kontrol iht. DIN EN ISO 6789; Brugeren skal blot indtaste målværdien − resten klarer testapparatet.
    • Displayvisning på 11 sprog.
    • Kontrol mulig i både horisontal og vertikal position.
    • Display og måleværdiføler kan skilles fra hinanden.

    Anvendelse:

    Til indstilling og kalibrering af højregående momentværktøjer.

    Leveringsomfang:

    Måleværdiføler, displayenhed, strømforsyning, RS232C-forbindelseskabel til pc og/eller printer, 2 monteringsskruer og firkantadapter i robust kuffert. Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.

    Bemærk:

    Vægholder under nr. 654462.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven