{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.500 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±0,5 % | |
Interface | RS232C-interface. | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Messbereich | 30 Nm - 1.500 Nm | |
Displayenhed, bredde | 185 mm | |
Displayenhed, højde | 128 mm | |
Displayenhed, dybde | 104 mm | |
Måleværdiføler, bredde | 106 mm | |
Måleværdiføler, højde | 100 mm | |
Måleværdiføler, dybde | 185 mm | |
Vægt | 7,3 kg | |
4-kantadapter | 3/4 tommer | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654460 1500 | |
EAN/GTIN | 5060922231314 | |
Producentnummer | 43220 |