{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 320 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 659 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 320 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
Vægt | 2.300 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk; optisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 566 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656500 320 | |
EAN/GTIN | 4000896025367 | |
Producentnummer | 6123-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med reverserbar skralde 320 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
4.551,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
2.063,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Samlet længde L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Målemetode | Moment | Moment | Moment | Moment | Moment |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |