{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.000 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 1.789 mm | |
Momentområde | 400 Nm - 1.000 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 10.400 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.682 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656500 1000 | |
EAN/GTIN | 4000896141067 | |
Producentnummer | 6150-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med reverserbar skralde 1000 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
11.487,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
10.049,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 | 5 |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.682 | 1.637 |