Momentnøgle med reverserbar skralde 10 Nm

Art.-nr.: 656500 10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 406,76 DKK /stk.
  • 979,66 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 10 Nm
    Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±2 %
    Testprotokol Producentens testrapport
    Samlet længde L 198 mm
    Momentområde 2 Nm - 10 Nm
    Skalainddeling 1 delstreg = 0,2 Nm
    Vægt 400 g
    Drivfirkant 1/4 tommer
    Display analog
    Udløsningsindikering akustisk; haptisk; optisk
    Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
    Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
    Måleværktøj Mekanisk
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning Nm
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 145 mm
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 656500 10
    EAN/GTIN 4000896062218
    Producentnummer 6108-1CT

    Betegnelse

    Udførelse:

    Praktisk og meget kompakt, enarmet momentnøgle, kan indstilles via skala og med selvudløsning. Utrolig høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende er anvendt førsteklasses materialer og sliddele såsom trykfjedrene er forbehandlet og sorteret specielt. Skraldemekanismen er reverserbar, så både højre- og venstreløb er muligt.
    Med indbygget reverserbar skralde − til højre- og venstretilspænding.
    Måleenheder: Nm
    Med fintandet HiPer-skralde (90 tænder, 4 graders arbejdsvinkel).

    Funktion:

    Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

    Anvendelse:

    Til mellemstore til større serier.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Nøjagtighed:

    Fra den viste værdi kun ved højrespænding: ±2%.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Bemærk:

    Kalibrering kun mulig ved tilspænding med uret.
    Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven