{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 120 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 435 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 120 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 1.700 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk; optisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 341 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656500 120 | |
EAN/GTIN | 4000896025220 | |
Producentnummer | 914540 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med reverserbar skralde 120 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
3.106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
433 styk på lager
1.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | analog | analog |
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk ;optisk | akustisk ;haptisk |
Samlet længde L | 435 | 409 |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 | 1 |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Feedback | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 341 | 315 |