{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 543 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 2.000 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk; optisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 452 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656500 200 | |
EAN/GTIN | 4000896025268 | |
Producentnummer | 6122-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnøgle med reverserbar skralde, Maks. moment: 200Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
3605,75 DKK
2.629,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
1504,88 DKK
1.035,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
354 styk på lager
1231,62 DKK
819,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.127,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk; optisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; akustisk | akustisk; akustisk |
Maks. moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |