Udskiftningssæt, twist lock

Art.-nr.: 6144-01/3
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6144-01/3
EAN/GTIN 4000896025527
Producentnummer 6144-01/3
L-nummer L60140 759

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reservedelssæt med drejelås bestående af:
    Drejelås ∙ låsefjeder og cylinderskrue
    til momentnøgle HAZET BJ. → 2013 6132- 1CT ∙ 6143-1 ∙CT ∙ 6144- 1CT ∙ 6145- 1CT ∙ 6150- 1CT ∙ 6160- 1CT 6243- 6170CT ∙ 6295-1 1CT- 1 6296- 1CT ∙ 6244- 1CT ∙ 6245- 1CT ∙ 6146- 1CT ∙ 6246- 1CT 6294- 1CT ∙

    -
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven