{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 24,2 mm | |
Længde | 32 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637200 18 | |
EAN/GTIN | 4018754002993 | |
Producentnummer | 02110018 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
67,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.427 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
991 styk på lager
38,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
565 styk på lager
44,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
628 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 24,2 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 30 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 32 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |