Topnøglesortiment 1/4; 3/8 tomme firkant 48 dele

Art.-nr.: 630006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4; 3/8
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-22
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 48
Drivfirkant 1/4 tommer; 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-22 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-8 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 413 mm
Bredde 230 mm
Højde 57 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærv-skruetrækker; Unbrakonøgle
med QuickRelease nej
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630006
EAN/GTIN 4018754260539
Producentnummer 91222606

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M14.
Til tændrør 16 mm.
Til ligekærvskruer med gevind M1,6 − M5.
Til Phillips-skruer med gevind M2 − M6.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 8 stk. nr. 631000 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
3/8 tomme toppe, 6-kantede: 12 stk. nr. 637200 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
3/8 tomme tændrørstop: 1 stk. nr. 637310 str. 16
BITS til Phillipsskruer C 6,3: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
BITS til Pozidriv C 6,3: 1 stk. nr. 675320 str. 2/25
BITS til ligekærv C 6,3: 6 stk. nr. 675250 str. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
BITS til indvendig sekskant C 6,3: 5 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8
Forbindelsesstykke til bits: 2 stk. omtrent som nr. 676800 str. 4/4; 8/4
3/8 tomme forbindelsesstykke: 1 stk. nr. 649505 str. 3
3/8 tomme T-greb: 1 stk. nr. 635700 str. 165
1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632800 str. 150
1/4 tomme forlænger: 1 stk. nr. 632400 str. 150
3/8 tomme forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm
1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4
3/8 tomme kardanled: 1 stk. nr. 636200 str. 3/8
1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4
3/8 tomme skralde: 1 stk. nr. 635000 str. 3/8
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven